主な適合純正品番116480・119811・119265・114180
適合エンジン型式B37・B38・B47・B48(1.2L・1.5L・2.0L)
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種BMW BMW MINI:1・2・3・5シリーズ(2014〜2017)、4・7シリーズ(2015〜2017)・X1・X3・X4(2014〜2017)・X5(2015〜2017)・MINI Clubman(2014〜2017)・MINI HatCH(2015〜2017)・MINI Convertible(2016〜2017)