セメダイン
セメダインの 接着剤
セメダインの エポキシ系接着剤
セメダインの 1液タイプ
加熱硬化型エポキシ樹脂系接着剤 EP138
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
39534503
品番
AP026
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
1液反応形接着剤です。
加熱硬化タイプです。
無溶剤タイプです。
耐熱・耐寒性、耐薬品性に優れています。
用途
自動車、車輌、船舶、航空機関係の接着。
精密機器の接着。
色
淡黄褐色
主成分
エポキシ樹脂中間体
硬化時間(分)
30(120℃)、20(150℃)
仕様
冷蔵保管
トラスコ品番
374-8880
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
特性
耐熱、耐寒、耐薬品
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません