2液アクリル系接着剤 Y618LD(可とう性・強靭タイプ)

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(600g) 注文コード39534756 品番AY-101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。
短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。
硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。
引火性のある溶剤を含んでいません。
二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。
0℃からでも硬化します。
多少の油面でも接着強度が発現します。
常温(5℃〜25℃)で長期保管が可能です。
従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。
金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。

用途
意匠性や熱衝撃が問題となる用途
薄い鋼板への補強鋼の接着
スピーカ界磁部の金属と磁石接着
トラスコ品番364-6238 セット内容A剤300g/B剤300g 種別2液混合型 A剤:赤色、B剤:青色 質量(g)750 容量(g)600 破断伸度(%)40 主成分変成アクリル樹脂 可使時間(分)2 密度(g/cm3)(A剤)1.0、(B剤)1.0 外観(A剤)赤色、(B剤)青色 セットタイム(分)7 引張剪断強度(N/mm2)14.2(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)5.9(SPCC板) 粘度(mPa・s)5000 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性高強度、可とう性、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)47 ガラス転移点(℃)61 破断強度(N/mm2)10.5 衝撃強さ(J/mm2)18.0 弾性率(N/mm2)451 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※A剤、B剤単独では硬化しません。
※A剤、B剤を多量に混合すると発熱することがあるため、火傷、蒸気に注意してください。
※接合部よりはみ出し、空気に触れている表面は誓く粘着性が残ります。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、多孔質材料など接着不適な物、接着剤によってクラックが起る物もあります。確認の上ご使用ください。
※使用後はキャップをしっかり締め、光の当たらない、涼しい場所に保管してください。
※捨てる時は、使いきってからすててください。
※詳細は製品安全データシートをお読みください。
※体質によってかぶれることがあるため、もし皮ふや衣服についたときは、石けんで洗ってください。
※幼児の手の届かない場合へ保管してください。
※火気のあるところでは使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39534756
2016-02-03
用途:
SUSとアルミ接着

商品はいいと思う。
ただ、バリエーションに対する説明が少ないですよ、モノタロウさん。

MonotaROからの回答

こちらの商品は高剥離・可とう性タイプになります。どうぞ宜しくお願いいたします。

対象商品:
39534756
2015-01-12
用途:
金属の接着

最高の強度。この品番のボンドは硬いと言うよりも弾力がありエポキシのように剥がれるような心配がない。テストで30x50mm1.5mmヘアーラインステンレス板を面接着してタガネで剥がしてみましたが人力では剥がれません。本家ハードロックよりも匂気も持ちも良い。品番により特性が全然違うので注意が必要です。私は611と618の耐熱ボンドの二種類を愛用しています。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする