E-40FL-50 エポキシ接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 39534957 E-40FL-50 エポキシ接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 39534957

エポキシ接着剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50mL) 注文コード 39534957 品番 E-40FL-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

2液室温硬化型エポキシ接着剤です。
速硬化性、流動性、低臭気タイプです。
硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。

用途
構造用接着、充填封止用。
各種接着。
柔軟性が必要な箇所
グレー 粘度中粘度 硬化時間(分)40.0 容量(mL)50 質量(g)80 仕様ガンタイプ2液混合型 トラスコ品番377-7707 主成分エポキシ樹脂 主な用途プラスチック、ゴム 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 特性電気絶縁性 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39534957
2021-03-06
用途:
水中ロボットの組立時
影山事務所 様

水中ロボットのケーブル取り出し箇所は、ケーブルのゴム外被と取りし箇所のプラスチック樹脂を接着剤で固定する必要があるが、ゴムとプラスチックの両者に良好な接着性を有するものが無かったため水圧が掛かる場合、別の機械的方法により解決を図っていた。本品の採用によってこの問題解決を図ることが可能となった。しかも、キュア後も柔軟性を有していることはケーブル取り出し箇所への適合している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする