JW-FUYU10 水中硬化型充填目地材エスダインジョイナーW 積水フーラー エポキシ樹脂 容量10kg 39536192

水中硬化型充填目地材エスダインジョイナーW

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10kg) 注文コード39536192 品番JW-FUYU10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

湿潤面でもそのまま接着できます。
水中でも、海水中でも硬化します。
季節により、夏用・冬用の使い分けが可能です。

用途
トンネルの打継ぎ時のシーリングや、クラックからの漏水の補修。
下水暗渠などの漏水防止。
海水中での岩やコンクリートの接着。
適合冬用 主剤:灰白色、硬化剤:灰色 容量(kg)10 質量(kg/セット)10.5 トラスコ品番392-7571 主成分エポキシ樹脂 硬化時間(時間)24(20℃) 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39536183
2020-11-20
用途:
床の補修

当社の床は常に湿っていて、補修にはこれしかないという感じ。強度・耐久性も問題なし。ただ、もう少し単価が安くならないものでしょうか。(10k/セットを20k/セットに増量して)

対象商品:
39536183
2018-04-27
用途:
水槽の防水処理

混合後の発熱が早く硬化時間が短いので大量に混ぜることはできません
硬化時間が調整で切ればありがたいです。
夏、冬で気を遣います。

1人が参考にしています
対象商品:
39536183
2017-01-11
用途:
船舶の浸水止めなど、材質を選ばずに使えるので貴重です。
株式会社フィンセールマリン 様

100年前の建造した木造帆船の船体や鉄船の船体の水漏れに、FRPにでも使える!!ただし施工上のノウハウが必要である。

対象商品:
39536183
2017-06-27
用途:
塗装作業
建設業・工事業

注文後、すぐに届いて助かりました。
また、お願いすることになりそうです。

対象商品:
39536183
2015-06-07
用途:
コンクリート水路のひび割れによる漏水等の補修
大一工業株式会社 様

水分が少々あっても使用でき、硬化もするので便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする