※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの フッ素樹脂テープ
PTFEPFAフィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39542002
品番
NR5100-003
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。
テープ幅(mm)
1150
テープ長さ(m)
1
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
PFA
使用温度範囲(℃)
-253〜260
用途
複雑な形状物の熱溶融成形。
トラスコ品番
391-6651
材質
PFA
質量(kg)
1.12
厚さ(μm)
100
寸法(幅W×長さL)(mm)
1150×1000
連続使用温度(℃)
-253〜260
適合流体
酸・アルカリなど
テープ長さ(mm)
1000