曜日別特売
TTC118SV 両用テープカッター TRUSCO 39543217

両用テープカッター

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
39543217
品番
TTC118SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥847

円滑なデザインで安定感のある重量級のテープカッターです。(底面ノンスリップ仕様)良い切れ味です

付属品
小巻1インチ(25mm)芯用、大巻3インチ(76mm)芯用コア付
トラスコ品番
366-9386
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×230×50
適合テープ幅(mm)
最大25(巻芯:25または76mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39543217
2016-05-01
用途: 日常生活で
その他業種

使いやすさもバツグンですが何よりスタイリッシュなデザインに一目惚れして購入したのですが、どこに置いてもシンプルでマッチして、とても気に入ってます。これを機に文具をこだわって購入していこうと思います。

対象商品 : 39543217
2015-02-08
用途: 店頭での包装作業

パッケージを開けて驚きました。ピカピカのシルバーで鏡のようです。これほど輝いているシルバーとは思いませんでした。ちょっと派手なので「やや不満」としました。
価格は、同じような他社製品より安めだったので満足ですが、使い続けてみないと耐久性などはわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする