※2-2-M11-2-CX2-CDBX2-CDPX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CX2N25TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
100
50
75
100
175
200
クッション
(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39545293
品番
CX2N25TN-100
参考基準価格(税別)
¥35,590
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
クッション
(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
形式
(N) 無給油タイプ
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダー
(-) オートスイッチなし
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
CADデータダウンロード