CX2N25TN-200 CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CX2N25TN) SMC 39545318

※2-2-M11-2-CX2-CDBX2-CDPX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CX2N25TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)200
クッション(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
内容量1個注文コード39545318品番CX2N25TN-200
参考基準価格(税別)¥41,750販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
ストローク(mm)
200
クッション
(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
形式
(N) 無給油タイプ
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダー
(-) オートスイッチなし
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする