※2-2-M11-2-CX2-CDBX2-CDPX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CX2N25TN)
CX2N25TN-175B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
175
50
75
100
175
200
クッション
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39545336
品番
CX2N25TN-175B
参考基準価格(税別)
¥49,010
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
175
クッション
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
形式
(N) 無給油タイプ
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダー
(-) オートスイッチなし
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
CADデータダウンロード