09701-07 作務衣下衣 09701 ボストン商会 39566163

作務衣下衣 09701

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ3L
ウエスト(cm)92~96
股下(cm)77
内容量1本注文コード39566163品番09701-07
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

微妙な四季の移ろいが生み出した深みのある自然の色を三者混で表現しました。
綿と麻を加えた趣きと品が日本の心を演出します。

サイズ3L混率(%)段落ち三者混(ポリエステル50、綿35、麻15)股下(cm)77ウエスト(cm)92~96機能家庭洗濯可ヒップ(cm)132対象男女兼用色番07グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする