曜日別特売
43308-98 和風カットソー 43308 ボストン商会 39568918

和風カットソー 43308

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード39568918品番43308-98
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

シワになりにくく、肌触りの優しい快適な素材です。いつもサラサラとしたドライ感を保ちます。

サイズS混率(%)ニットピケ(ポリエステル90、綿10)肩幅(cm)44袖丈(cm)24着丈(cm)64機能ストレッチ、吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可バスト(cm)104色番98グリーン購入法適合性別兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする