点字マット (誘導タイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39583941 品番KTM-310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。
位置を見つけやすい黄色タイプです。
歩行者用誘導マットです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
高さ(mm)突起部分:3.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×6 材質合成ゴム(EPDM+SBR) 質量(g)556 タイプ誘導 用途歩行者用誘導マット 仕様屋内用 トラスコ品番382-4357
注意
※取付は接着剤(別売)をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39583941
2019-08-16
用途:
仮舗装用として
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

こちらで購入したG17相当のボンドと併用して使用しました
屋外に使用してましたが耐用性は、充分です

1人が参考にしています
対象商品:
39583941
2018-08-01
用途:
進入用仮設道路舗装への設置時
大葉開発株式会社 様 (建設業・工事業)

大半の同様商品が裏面に粘着剤塗布されていて、太陽光に晒され剥がれたり靴底がベタベタになってしまうのですが、この商品は塗布されていないので、現場環境に最適な接着方法がとれたため非常に良かったです。設置場所の形状に合わせてカッターナイフで簡単に切断出来るのも良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
39583941
2017-08-28
用途:
障害者様店舗通路に使用。
不動産業

軽く、強く、カットもできたので施工しやすかったです。

対象商品:
39583941
2016-10-26
用途:
船の滑り止め
有限会社大三島エスアール 様

簡単に接着出来滑らず良かったです。
今後とも宜しくお願いいたします

対象商品:
39583941
2017-03-29
用途:
既存の分が劣化で破損したので
ミズノスポーツサービス株式会社 様

在庫があり、すぐ届き、必要とする方にご迷惑をおかけすることが最小限になりました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする