初田製作所
初田製作所の 消火器・消火用品
初田製作所の 消火器
ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39584203
品番
PEP20
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
薬剤量(kg)
6.0
放射時間
約17秒
放射距離
4〜7m
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
仕様
ストップ機能付、リサイクルシール付
トラスコ品番
391-9994
種別
蓄圧式
質量(kg)
9.4
型
20型
高さ(mm)
585
種類
薬剤/粉末ABC
設計標準使用期限
10年
注意
※消火器の引取りは行っておりません。