PEP4 ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 初田製作所 39584212 PEP4 ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 初田製作所 39584212

ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39584212 品番 PEP4
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。

薬剤量(kg)1.2 放射時間約13秒 放射距離3〜5m 用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 仕様ストップ機能付、リサイクルシール付 トラスコ品番390-7945 種別蓄圧式 質量(kg)2.6 4型 高さ(mm)396 種類薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限10年
注意
※消火器の引取りは行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39584203
2019-08-18
用途:
火災が起きた時に使います。
株式会社デリカウェーブ 様

いつも通り速やかに届きました。まだ使ってないので性能はわかりません。使用期限が切れたら火災訓練に使います。その時に性能が判るでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする