YA5X ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式) ヤマトプロテック 39584422 YA5X ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式) ヤマトプロテック 39584422 YA5X ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式) ヤマトプロテック 39584422

ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39584422 品番YA5X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。

用途
事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
薬剤量(kg)1.5 放射時間14秒(20℃) 放射距離3〜6m 種別蓄圧式 5型 高さ(mm)423 仕様リサイクルシール付 トラスコ品番390-9719 質量(kg)3.1 種類薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限10年
注意
※消火器の引取りは行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39584422 YA5X 39835173 YA-5NX 業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック 業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック 1本 11,980
欠品中
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39584413
2021-10-26
用途:
家屋の消化用具

火災になったときにこのくらいの消化器は必要と思います これより小さい消化器はあっという間に粉末が無くなってしまします

対象商品:
05298238
2016-06-14
用途:
消火器の更新
有限会社樋富鍍金工業所 様

運搬が楽なので注文いたしました。
旧の消火器の引き取りもできれば助かるのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
05298238
2015-07-22
用途:
危険物倉庫の消火
有限会社三崎建設 様

火災が発生した時でないと使用はできないのですが、大きさもちょうど良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
1人が参考にしています
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする