曜日別特売
CY1H20-750B-Z73L-XB11 CY1H - マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(CY1H20) SMC 39585638

※2-1-M16-4-CY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1H - マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(CY1H20)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
750
注文コード
39585638
品番
CY1H20-750B-Z73L-XB11
参考基準価格(税別)¥184,750販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
ストローク(mm)
750
作動方式
複動
アジャスタボルト
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする