曜日別特売
CY1H25-1200B-Z73L-XB11 CY1H - マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(CY1H25) SMC 39585884

※2-1-M16-4-CY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1H - マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(CY1H25)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
39585884
品番
CY1H25-1200B-Z73L-XB11
参考基準価格(税別)¥213,730販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
1200
アジャスタボルト
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする