TOP-DBB 台車バッグ マチ付きポケットタイプ TRUSCO 39590573 TOP-DBB 台車バッグ マチ付きポケットタイプ TRUSCO 39590573 TOP-DBB 台車バッグ マチ付きポケットタイプ TRUSCO 39590573 TOP-DBB 台車バッグ マチ付きポケットタイプ TRUSCO 39590573

台車バッグ マチ付きポケットタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39590573 品番TOP-DBB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,210

台車のデットスペースを活用します。
台車のハンドル部に簡単に装着が可能です。
台車を使った作業に必要な道具類を身近に置いて作業をスムーズに行えるようにします。
簡単装着・サイズ調整が可能です。
取り付けはマジックテープとワンタッチバックルで非常に簡単です。
収納力ならベーシックタイプがお勧めです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途商品運搬時、ピッキングなどの作業時に活躍。 トラスコ品番362-9431 材質ポリエステル 質量(kg)0.55 ブラック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×385×320 耐荷重(kg)3 取付け方法マジックテープ+ワンタッチバックル 生地厚(mm)0.5 取付可能幅(mm)最大700

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39590573
2022-04-25
用途:
機械メンテナンス時
製造業

上部のマジックテープはしっかり止まる感じがします。サイドのバックルは調整出来るが絞りきれずがばがばです。大きいサイズの台車には丁度いいのかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする