引出しユニットVA型 引出しストッパー付

商品レビューを投稿する
翌日出荷 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39597092 品番 VA45BWN
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

横型タイプの部品管理ケースです。
奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。

トラスコ品番393-7461 付属品各引き出しに仕切板・見出しカード各1枚付 仕様完成品 質量(kg)15.4 透明 高さ(mm)444 材質(本体)スチール 奥行(mm)307 間口(mm)553 段数5 最大積載量(kg)150 材質(引出し)AS樹脂 色(本体)ホワイト 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)553×307×444

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする