フロンケミカル
PTFEロート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
口径(Φmm)
50
30
50
100
157
足長(mm)
50
30
50
73
84
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39600172
品番
NR0139-002
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
フッ素樹脂(PTFE)
口径(Φmm)
50
トラスコ品番
391-5875
全長(mm)
85
質量(g)
30
全高(mm)
85
足径(Φmm)×長さL(mm)
10×50
足長(mm)
50
足径(Φmm)
10
適合流体
酸・アルカリなど