21893 シークテック SR-20 (受信器) RIDGID(日本エマソン) 39601895

 

21893 シークテック SR-20 (受信器) RIDGID(日本エマソン) 39601895
21893 シークテック SR-20 (受信器) RIDGID(日本エマソン) 39601895
21893 シークテック SR-20 (受信器) RIDGID(日本エマソン) 39601895
21893 シークテック SR-20 (受信器) RIDGID(日本エマソン) 39601895
21893 シークテック SR-20 (受信器) RIDGID(日本エマソン) 39601895

シークテック SR-20 (受信器)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
39601895
品番
21893
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
¥799,800

8つのアンテナが埋設配管をスピーディかつ正確に探知できます。マッピングディスプレイにより全ての情報を一画面に表示します。位置、方向、深度を瞬時に表示します。

用途
埋設管(金属管、ケーブル)の探知。発信機との組み合わせで高精度の探知。
トラスコ品番
375-6645
幅(mm)
190
全長(mm)
820
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
290
電源
単二電池4本
サイズ(inch)
(モニター)3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする