寸法A(mm)3.4
寸法B(mm)16
寸法C(mm)10
寸法D(mm)3
寸法H(mm)8
寸法L1(mm)21.5
寸法L2(mm)18.5
寸法M(mm)M5×0.8
寸法O(mm)21
寸法P(mm)11
形状2口ターンエルボ
適合チューブ外径(Φmm)4
適合管外径(Φmm)4
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類M
接続口径M5×0.8
トラスコ品番401-5223
質量(g)9
有効断面積(mm2)3.6
使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100