寸法A(mm)18寸法B(mm)13寸法C(mm)15.5寸法D(mm)26寸法EA(mm)14寸法EB(mm)12寸法EC(mm)27寸法GC(mm)2.5寸法GD(mm)3.5寸法GH(mm)17寸法GR(mm)19寸法HD(mm)7.5寸法J(mm)12寸法KK(mm)M8寸法LL(mm)69寸法MA(mm)11寸法MB(mm)11寸法MC(mm)24寸法MM(mm)8寸法MN(mm)6寸法MO(mm)4寸法N(mm)2寸法P1(mm)19.6寸法P2(mm)21.5寸法QA(mm)12寸法QB(mm)10寸法RD(mm)6.5寸法SD(mm)14寸法T(mm)5寸法WF(mm)17寸法X(mm)106寸法XF(mm)35チューブ内径(Φmm)20ストローク25作動方式復動形付属品一山ナックル接続口径M5取付方式バンド方式(スイッチ)形式基本形クッション両側エアークッション付エアクッション8.1mm(有効長さ)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.4(~1000)寸法DAM4深さ6.5周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法E30°(θ)寸法P(38°)(θ)スイッチ数ロッド側1個付許容吸収エネルギー(J)0.8スイッチ形番T2H寸法MDM5寸法EEM5