寸法A(mm)18
寸法B(mm)13
寸法C(mm)15.5
寸法D(mm)26
寸法EA(mm)14
寸法EB(mm)12
寸法EC(mm)27
寸法GC(mm)2.5
寸法GD(mm)3.5
寸法GH(mm)17
寸法GR(mm)19
寸法HD(mm)7.5
寸法J(mm)12
寸法KK(mm)M8
寸法LL(mm)69
寸法MA(mm)11
寸法MB(mm)11
寸法MC(mm)24
寸法MM(mm)8
寸法MN(mm)6
寸法MO(mm)4
寸法N(mm)2
寸法P1(mm)19.6
寸法P2(mm)21.5
寸法QA(mm)12
寸法QB(mm)10
寸法RD(mm)6.5
寸法SD(mm)14
寸法T(mm)5
寸法WF(mm)17
寸法X(mm)106
寸法XF(mm)35
チューブ内径(Φmm)20
ストローク25
作動方式復動形
付属品-
接続口径M5
取付方式バンド方式(スイッチ)
形式基本形
クッション両側エアークッション付
エアクッション8.1mm(有効長さ)
使用ピストン速度(mm/s)30〜1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)0.1
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+1.4(〜1000)
寸法DAM4深さ6.5
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
寸法E30°(θ)
寸法P(38°)(θ)
スイッチ数ヘッド側1個付
許容吸収エネルギー(J)0.8
スイッチ形番T2H
寸法MDM5
寸法EEM5