曜日別特売
No.66 アジャストアンビル バローベ 39620474

※分解写真(製品は組み付けされています)

No.66 アジャストアンビル バローベ 39620474
No.66 アジャストアンビル バローベ 39620474
No.66 アジャストアンビル バローベ 39620474

アジャストアンビル

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード39620474品番No.66
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ソーチェーン切断用アンビル。 溝幅がネジで調整可能なアンビル。卓上チェーンブレーカでチェーンを固定する台として使用します。
厚み2cm、ネジ式調整可能幅3.5ミリから20ミリ。

用途卓上で使用するチェーンブレーカーでチェーンを切断する際、チェーンを固定する受け側アンビルとして使用します。種別ADアンビル
注意
※適正幅に調整して使用してください。チェーンが滑り削れ等が発生する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする