NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
太さ1.9シリーズ(固定用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39625768
品番
CO0628-O0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
材質
フッ素ゴム
使用温度範囲(℃)
-16〜200
内径(Φmm)
33.2±0.30
外径(Φmm)
1.9±0.07
硬さ(デュロメータA)
70
材料記号
F201
RoHS指令(10物質対応)
対応