SCM-00-40B-25-T2H-R-ZY スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKD 39636161

 

SCM-00-40B-25-T2H-R-ZY スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKD 39636161
SCM-00-40B-25-T2H-R-ZY スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKD 39636161
SCM-00-40B-25-T2H-R-ZY スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKD 39636161

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本チューブ内径(Φmm)40ストローク25取付方式バンド方式(スイッチ)注文コード39636161品番SCM-00-40B-25-T2H-R-ZY
参考基準価格(税別)¥15,570販売価格(税込)¥16,500
販売価格(税別)
15,000

シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易

寸法A(mm)30寸法B(mm)22寸法C(mm)27寸法D(mm)47寸法EA(mm)15寸法EB(mm)13寸法EC(mm)36.6寸法GC(mm)4.5寸法GD(mm)7.5寸法GH(mm)19寸法GR(mm)20寸法HD(mm)11.5寸法J(mm)25寸法KK(mm)M14×1.5寸法LL(mm)78寸法MA(mm)12寸法MB(mm)10寸法MC(mm)44寸法MM(mm)16寸法MN(mm)14寸法MO(mm)6寸法N(mm)2寸法P1(mm)30.2寸法P2(mm)32.1寸法QA(mm)13寸法QB(mm)12寸法RD(mm)8.5寸法SD(mm)26寸法T(mm)8寸法WF(mm)20寸法X(mm)130寸法XF(mm)50チューブ内径(Φmm)40ストローク25作動方式復動形付属品二山ナックル(ピンと止め輪添付)接続口径Rc1/8取付方式バンド方式(スイッチ)形式基本形クッション両側エアークッション付エアクッション8.6mm(有効長さ)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差-1.4(~1500)寸法DAM6深さ12周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法E20°(θ)寸法P(26°)(θ)スイッチ数ロッド側1個付許容吸収エネルギー(J)3.7スイッチ形番T2H寸法MDM10寸法EERc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする