2858 キックバックスニーカー(ひも) GDW2858 K.B.STYLE 39636495

2858 キックバックスニーカー(ひも) GDW2858 K.B.STYLE 39636495
2858 キックバックスニーカー(ひも) GDW2858 K.B.STYLE 39636495
2858 キックバックスニーカー(ひも) GDW2858 K.B.STYLE 39636495

キックバックスニーカー(ひも) GDW2858

(5件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード39636495品番2858
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

お手頃価格のメンズ向け軽量スニーカー。かかとが踏めるタイプです。

サイズ(cm)25.5ブラック靴タイプスニーカー甲被タイプ紐タイプ形状ローカット材質(アッパー)合成皮革質量(g)190種類作業靴材質(底部)合成底RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39636495
2022-06-12
用途: 作業時

とにかく軽いです。クッションも悪くないので長時間履きっぱなしでも疲れないです。3Eとありますが、私は4Eくらいに感じました。かかと踏めますが、少し違和感あります。

対象商品 : 39636495
2022-06-04
用途: 作業時

サイズ感はきもーち大きめな気がしました。軽くて履き午心地も良いです。かかとが踏めるので買いましたが、かかとを踏んだ感じがよくありませんでした。現場で履いたり脱いだりを頻繁に繰り返すにはあまり適さないと思います。

対象商品 : 39636529
2020-09-21
用途: 運転中
その他業種

靴が軽くて足が蒸れなくてよい、傷んだら同じのをまた注文したい。

対象商品 : 39636504
2021-04-15
用途: 工場作業
製造業

足先にカップ無いです。安全靴的なものでは無いので御気を付けてください
サイズも大き目かと、26を買いましたが26.5くらいあります。

1が参考にしています
2020-01-23
用途: 設備工事時

底の布とゴムの間に砂粒の様な物が3個入っています。接着剤を塗って異物が着いたのにそのまま布を貼った状態です。丁度親指の所。カカトを踏める商品ですが、カカトを入れた状態では布が薄くホールドが弱いです。低価格ですのでこんな物かな~。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする