曜日別特売
3858 キックバックスニーカー(ひも) GDW3858 K.B.STYLE 39636626

3858 キックバックスニーカー(ひも) GDW3858 K.B.STYLE 39636626
3858 キックバックスニーカー(ひも) GDW3858 K.B.STYLE 39636626
3858 キックバックスニーカー(ひも) GDW3858 K.B.STYLE 39636626
3858 キックバックスニーカー(ひも) GDW3858 K.B.STYLE 39636626
3858 キックバックスニーカー(ひも) GDW3858 K.B.STYLE 39636626

キックバックスニーカー(ひも) GDW3858

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
グレー
内容量1足注文コード39636626品番3858
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

女性向けの軽量スニーカー!脱ぎ履きが簡単なスリッポンです

形状ローカットサイズ(cm)24.5甲被タイプ紐タイプグレー材質(アッパー)合成皮革質量(g)160種類セーフティーシューズ材質(底部)合成底RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 会社の事務所

グレーを購入。見た目は可愛い。普段23.5を使用の為23.5を購入したけど大きい。23.0にすればよかった。雨の日に滑って危なかった所で滑らなかった!
リピートの可能性はあり。

対象商品 : 39636556
2021-03-27
用途: 作業全般
製造業

とても軽くて、履きやすい!
かかとも踏めるし、脱ぎ履きが多い作業時にはとても便利です。
色も可愛いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする