マルマン
メモパッド ニーモシネ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊
注文コード
39643809
品番
N178A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕事に創造性をもたらす高品質の本文用紙。
タイトル記入欄付き特殊5mm方眼罫。
とじ部分にステープルと専用の糊を併用した堅牢な天のりステッチ製本。
書いた後に目立たない薄いグレーの罫線。
サイズ
B7変型
枚数
70
罫
特殊方眼罫
仕様
切り取りミシン目入り
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×85×9
用紙
筆記用紙
罫幅(mm)
5
用紙厚(g/m
2
)
80
製本
天のりステッチ