曜日別特売
CY1SG10-30Z-M9NVM-XB13 CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-30Z) SMC 39651456

※2-1-M16-3-CY1S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-30Z)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着注文コード39651456品番CY1SG10-30Z-M9NVM-XB13
参考基準価格(税別)¥37,050販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)30配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする