寸法A(mm)35寸法B(mm)27寸法C(mm)32寸法D(mm)72寸法EA(mm)18.5寸法EB(mm)15.5寸法EC(mm)50寸法GC(mm)7寸法GD(mm)9寸法GH(mm)22寸法GR(mm)25寸法HD(mm)13寸法J(mm)32寸法KK(mm)M18×1.5寸法LL(mm)90寸法MA(mm)13寸法MB(mm)12寸法MC(mm)69寸法MM(mm)20寸法MN(mm)17寸法MO(mm)8寸法N(mm)2寸法P1(mm)42.7寸法P2(mm)44.4寸法QA(mm)15寸法QB(mm)12寸法RD(mm)11寸法SD(mm)38寸法T(mm)11寸法WF(mm)23寸法X(mm)150寸法XF(mm)58チューブ内径(Φmm)63ストローク25作動方式復動形付属品一山ナックル接続口径Rc1/4取付方式バンド方式(スイッチ)形式基本形クッション両側エアークッション付エアクッション13.4mm(有効長さ)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差1.8(~1500)寸法DAM10深さ16周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法E20°(θ)寸法P(20°)(θ)スイッチ数ロッド側1個付許容吸収エネルギー(J)14.4スイッチ形番T2H寸法MDM14寸法EERc1/4