※2-1-M16-3-CY1S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-425BZ)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39700072
品番
CY1SG25-425BZ
参考基準価格(税別)
¥72,930
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
425
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CADデータダウンロード