※2-1-M16-3-CY1S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-360BZ)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
(M) 1
(-) 0.5
(M) 1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39732586
品番
CY1SG40-360BZ-M9NWVM-X324
参考基準価格(税別)
¥137,610
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ種類
M9NWV
ストローク(mm)
360
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
CADデータダウンロード