画像準備中

住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39835155 品番 YA-6PNX
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

より高い安全性と機能を追求!
サビに強いSUS製指示圧力計
サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。
封ロックを採用
安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。
全数検査で徹底した品質管理体制
最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。
高性能ダブルパッキン
万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。

6型 種類薬剤/粉末ABC 薬剤量(kg)2 種別蓄圧式 放射時間約15秒(20℃) 放射距離3〜5m(20℃) 用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災 型式消第30〜15号(塩ビホース) 、消第30〜16号(ゴムホース) 質量(kg)約3.87 使用温度範囲(℃)-30〜+40 全幅(mm)約180 エコマーク認定認定 全高(mm)約450 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限5年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする