業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39835164 品番 YA-4NX
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン
万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。
封ロックを採用
安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。

用途
事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
4型 種類薬剤/粉末ABC 薬剤量(kg)1.2 種別蓄圧式 放射時間約12秒(20℃) 放射距離3〜5m(20℃) 仕様リサイクルシール付 型式消第30〜5号(塩ビホース) 、消第30〜6号(ゴムホース) 質量(kg)約2.58 使用温度範囲(℃)-30〜+40 全幅(mm)約180 エコマーク認定認定 能力A-1、B-3、C 全高(mm)約380 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
注意
※消火器の引取りは行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39835173
2021-08-14
用途:
切削作業現場での対策として

時々ですが切削作業で火花が出ることがあるので、安全対策として設置しています。コンパクトですが消火性能に優れているので安心して作業が進めれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
1人が参考にしています
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする