HLFWA-S150 ワークテーブルリフト(足踏み油圧式・固定タイプ) TRUSCO 39854545

メイン画像

ワークテーブルリフト(足踏み油圧式・固定タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
均等荷重(kg)150
ストローク(mm)485
内容量1台注文コード39854545品番HLFWA-S150
参考基準価格(税別)¥89,600販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

ハンドリフターの固定式タイプですので、作業台としての使用に最適です。
高耐久性のポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
レリーズハンドルを緩めるとテーブルは下降し、回し加減で下降スピードの調整が可能です。

用途
溶接作業などに
均等荷重(kg)
150
テーブル寸法幅(mm)
400
テーブル寸法奥行(mm)
720
質量(kg)
30
ストローク(mm)
485
色
オレンジ
タイプ
(ユニット/足踏みポンプ)別置式
テーブル高さ(mm)
235~720
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×720
ホース長さ(m)
2
機能
早送り装置なし
アンカー穴(mm)
Φ12
アズワン品番
64-8552-90
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
足踏回数(回)
22
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥30,000/税込¥33,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする