平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ショルダーバッグ
JCハミルトン 口開きミニダレス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39854868
品番
22341-01
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
黒
仕様
ワンタッチ錠前、正面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット付片ササマチポケット・ササマチポケット・小物ポケット・ペン差し、肩当て付ショルダーベルト、底鋲付
材質
合皮・ハンドル:アルミ合金
質量(g)
約760
寸法(cm)
30×21×11
適合サイズ(cm)
【収納可能】B5(25.7×18.2)
注意
※この商品は納入率が異なりますのでご注意ください。