平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ショルダーバッグ
JCハミルトン 角シボ革取手口枠ミニダレス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39854877
品番
22327-01
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
黒
仕様
正面:ファスナーポケット、ワンタッチ錠前、肩当て付ショルダーベルト、底鋲付、本体内部:片ササマチポケット(2か所)・ペン差し・ファスナーポケット付片ササマチポケット
材質
PVC角シボ
質量(g)
約800
寸法(cm)
30×20×12
適合サイズ(cm)
【収納可能】B5(25.7×18.2)
注意
※この商品は納入率が異なりますのでご注意ください。