平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ショルダーバッグ
JCハミルトン 角シボ革取手大割れダレス 大寸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39854895
品番
22325-01
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
黒
仕様
正面:ファスナーポケット、ワンタッチ錠前、肩当て付ショルダーベルト、底鋲付、本体内部:片ササマチポケット(2か所)・ペン差し・ファスナーポケット付片ササマチポケット、ササマチポケット
材質
PVC角シボ
質量(g)
約1400
寸法(cm)
41×30×9
適合サイズ(cm)
【収納可能】B4(36.4×25.7)
注意
※この商品は納入率が異なりますのでご注意ください。