※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 方向制御弁
電磁切換弁
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC200
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
10
注文コード
39855218
品番
HD1-3W-BGA-025D-WYR2
参考基準価格(税別)
¥40,940
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・許容背圧
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
10
呼び
25
仕様
低圧
切換方式
スプリングセンタ形
タイプ
端子箱
機能オプション
-
使用温度範囲(℃)
-10〜50
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC200
消費電力(W)
7.1
配線接続方法
端子箱 横取出し
保護等級
IEC529 IP65
流量(L/min)
(最大)40
締付トルク(N・m)
6〜8
推奨使用油
ISO VG22、32、46
保持電流(A)
0.04
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
10
使用粘度範囲(mm
2
/sec)
15〜400
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁
動作頻度(回/s)
2以下
油温(℃)
0〜65