※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD1-3W-BGA-025D-WYD2A 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 39855245 HD1-3W-BGA-025D-WYD2A 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 39855245

電磁切換弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 許容背圧(MPa[kgf/cm2])10 注文コード39855245 品番HD1-3W-BGA-025D-WYD2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,700
この商品は電圧・許容背圧など18種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)10 呼び25 仕様低圧 切換方式スプリングセンタ形 タイプM12-4ピンコネクタ 機能オプション負荷-コモン 右取出し 使用温度範囲(℃)-10〜50 周波数(Hz)- 電圧(V)DC24 消費電力(W)29 配線接続方法端子箱 横取出し 保護等級IEC529 IP67 流量(L/min)(最大)40 締付トルク(N・m)6〜8 推奨使用油ISO VG22、32、46 保持電流(A)1.2 許容背圧(MPa[kgf/cm2])10 使用粘度範囲(mm2/sec)15〜400 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0〜65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39855245 HD1-3W-BGA-025D-WYD2A 64628334 HD1E-3W-BGA-025-WYD2A 超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 1個 42,980 税込47,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする