※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD1-2S-BCA-025D-WYR2 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 39855315 HD1-2S-BCA-025D-WYR2 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 39855315

電磁切換弁

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC200 許容背圧(MPa[kgf/cm2])10 注文コード39855315 品番HD1-2S-BCA-025D-WYR2
参考基準価格(税別)¥33,420 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は電圧・許容背圧など18種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)10 呼び25 仕様低圧 切換方式スプリングオフセット形 タイプ端子箱 機能オプション- 使用温度範囲(℃)-10〜50 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC200 消費電力(W)7.1 配線接続方法端子箱 横取出し 保護等級IEC529 IP65 流量(L/min)(最大)40 締付トルク(N・m)6〜8 推奨使用油ISO VG22、32、46 保持電流(A)0.04 許容背圧(MPa[kgf/cm2])10 使用粘度範囲(mm2/sec)15〜400 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0〜65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする