年組氏名 スクール れんらく袋 フタ・マチ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 39866314 品番 FL-192SF(79741)
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

便利なフタ&マチ付き、れんらく袋。プリントやれんらく帳もしまえる、便利なマチとフタがついているファイル。逆さにしてもプリントが落ちることがなく、雨にも濡れにくいから持ち帰りも安心。
「ねん・くみ・ばん・なまえ」書き込み欄付き。ねん、くみ、ばん、なまえがあらかじめ印刷されているので記入箇所がわかりやすい。ひらがな表記なので、小学校低学年のお子様も使いやすいファイル。
ランドセルにすっきり入る小さめサイズで、持ち運びにも便利です。(A4フラットファイルが入るランドセルにおさまります)
便利な裏面ポケット。さっとプリントを取り出せる、裏面ポケット付き。色分けできるカラーバリエーション。3色展開なので、色で分けて管理することもできます。

サイズA4 ネイビー グリーン購入法適合 用途学校向けファイルシリーズ、プリントや連絡帳を入れることができるマチ・フタ付タイプ。さっとプリントを取り出せる、便利な裏面ポケット付。 材質表紙・ポケット=40%再生ポリプロピレン(PP) 表紙=0.25mm、裏ポケット=0.4mm 外形寸法(縦×横)(mm)305×223×10 マチ(mm)10
注意
※ランドセルによっては入らない場合がありますので、事前にサイズの確認をお願い致します。
※コピー用紙や印刷物などは、よく乾燥させてから挿入してください。
※印刷物によってはシートに波打ちや反りが発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする