浅野金属工業
強力ダルマブロック(ベアリング入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
使用荷重(t)
3.5
3.5
2.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39866664
品番
AK1734
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
使用荷重(t)
3.5
材質
特殊ステンレス、シーブピン・スイベル・スイベルピン・アームピン:SUS304、グリスニップル:黄銅
質量(kg)
14.3
寸法L(mm)
434
寸法d(mm)
29
寸法L1(mm)
68
寸法B(mm)
194
寸法D1(mm)
155
ロープ径(Φmm)
(最大)24
寸法L2(mm)
206
寸法B2(mm)
40
寸法B1(mm)
34
寸法t1(mm)
82
ベアリング呼び番号
6312
シーブ径(mm)
175
シーブ数
1
六角レンチ径(Φmm)
8・10
注意
※使用荷重はベケット部分には適用されません。
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を1枚使用しています。
※本体中央のナットは左ねじになります。