浅野金属工業
強力ブロックPB型(ベアリング入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
使用荷重(t)
3
3
5
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39866698
品番
AK10010
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥174,900
販売価格(税別)
¥
159,000
バスケットに入れる
使用荷重(t)
3
材質
特殊ステンレス、シーブピン、首部ボルト:SUS304
質量(kg)
6.2
寸法L(mm)
325
寸法d(mm)
20
寸法L1(mm)
42
寸法t(mm)
30
寸法B(mm)
133
寸法D1(mm)
111
ロープ径(Φmm)
(最大)20
寸法L2(mm)
161
寸法B2(mm)
30
寸法B1(mm)
32
寸法t1(mm)
68
ベアリング呼び番号
6308
シーブ径(mm)
125
シーブ数
1
六角レンチ径(Φmm)
6・8・10
注意
※使用荷重はベケット部分には適用されません。
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を1枚使用しています。
※本体中央のナットは左ねじになります。