曜日別特売
AK1681 AKブロックPB型(ベアリング入) 浅野金属工業 39866743

AKブロックPB型(ベアリング入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
使用荷重(t)0.6
内容量1台注文コード39866743品番AK1681
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

本体内側にシーブが入り込んでいて、ロープが狭りにくい設計になっています。
スイベル接続部に使用しているボルトは、メーカー従来ブロックに比べて1サイズ太いボルトを使用し、強度にも配慮しています。

使用荷重(t)0.6材質SCS14(SUS316相当)、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ナット:SUS304質量(kg)1.3寸法L(mm)194寸法d(mm)14.5寸法L1(mm)38寸法t(mm)24寸法B(mm)81寸法D1(mm)59ロープ径(Φmm)(最大)16寸法L2(mm)111寸法B1(mm)19寸法t1(mm)44ベアリング呼び番号6002シーブ径(mm)75
注意
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする