浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶艤装品
浅野金属工業の 船体艤装品
浅野金属工業の 船用滑車/金属部品
AKブロックV-A型スナッチオーフ
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39866944
品番
AK10161
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
さらに、フック式のスナッチも採用。スナッチの素早い開閉操作に対応します。
使用荷重(t)
0.5
材質
特殊ステンレス、シーブ・スイベル:SCS13(SUS304相当)、側板・シーブピン・六角穴付止ねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
質量(kg)
1.3
寸法L(mm)
237
寸法d(mm)
14.5
寸法L1(mm)
38
寸法t(mm)
24
寸法B(mm)
80
寸法D1(mm)
59
ロープ径(Φmm)
(最大)16
寸法L2(mm)
115
寸法B2(mm)
18
寸法B1(mm)
19
寸法t1(mm)
54
シーブ径(mm)
75
シーブ数
1
六角レンチ径(Φmm)
1.5