YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の 作業用スニーカー/シューズ
N800 はっすいくん
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39881644
品番
N800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
汚れの付きにくい撥水加工作業靴。
サイズ(cm)
26
色
白
靴タイプ
スニーカー
甲被タイプ
スリッポンタイプ
形状
ローカット
材質(アッパー)
キャンバス(撥水加工)
用途
軽作業用
種類
作業靴
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
230
足幅
3E
注意
※撥水加工は永久に続くものではありません。